エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-600

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-600 - SMC
ストローク(mm)
600
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21667459CDBM2B32-600-HN-M9BWL(H) ヘッド側
¥24,260
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667468CDBM2B32-600-WN(W) 両側
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする