CDBM2B32-600-WN エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-600 SMC 21667468

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-600CDBM2B32-600-WN

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ロックの位置(W) 両側
内容量1個注文コード21667468品番CDBM2B32-600-WN
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ロックの位置
(W) 両側
ストローク(mm)
600
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする