SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-275A
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
275
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21668256
CDBM2B40-275A-RL
CADデータダウンロード
¥19,970
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください