曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-75A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-75A - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21668877CDBM2B40-75A-HL-XC22-
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668886CDBM2B40-75A-HL-XC80~25
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668895CDBM2B40-75A-HN-C73-XC8-
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668904CDBM2B40-75A-HN-H7BL-XC8-
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668913CDBM2B40-75A-HN-M9BWL-XC80~25
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668929CDBM2B40-75A-HN-XC13A-
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668938CDBM2B40-75A-HN-XC80~25
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21668947CDBM2B40-75A-RL-M9BL-
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする