曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-40A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-40A - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21672569CDBM2F20-40A-HN-H7B-XC8-
19,860
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21672578CDBM2F20-40A-HN-M9NWZ-XC80~25
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする