曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-150A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-150A - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21672928CDBM2F20-150A-HL-H7B-XC8-
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21672937CDBM2F20-150A-HL-H7BL-XC22-
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21672946CDBM2F20-150A-HL-M9BW-XC80~25
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21672955CDBM2F20-150A-HN-M9BL-XC22-
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする