曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-125B

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-125B - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動ストローク(mm)125クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21674084CDBM2F25-125B-HL-M9BL-XC8(L) ロックタイプ
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674093CDBM2F25-125B-HL-XC8(L) ロックタイプ
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674109CDBM2F25-125B-HN-M9BW-XC8(N) ノンロックタイプ
22,500
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする