曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-25A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21674468CDBM2F25-25A-HN-H7BL-XC8-
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674477CDBM2F25-25A-HN-M9BL-XC80~25
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674486CDBM2F25-25A-HN-M9BWL-XC80~25
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674495CDBM2F25-25A-HN-M9N-XC80~25
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674504CDBM2F25-25A-HN-M9NWL-XC80~25
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21674513CDBM2F25-25A-HN-XC80~25
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする