SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-250B
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21674626
CDBM2F25-250B-HL-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
¥24,810
¥
22,980
¥25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください