SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-320
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
320
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21674766
CDBM2F25-320-HL-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥21,670
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください