SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-215
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
215
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21676823
CDBM2F32-215-HL-M9BM
CADデータダウンロード
¥20,020
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください