曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-30A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-30A - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動ストローク(mm)30クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21677155CDBM2F32-30A-HL-M9B-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) ロックタイプ
22,280
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
21677164CDBM2F32-30A-HN-A93-XC8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(N) ノンロックタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする