曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-450A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-450A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21678074CDBM2F32-450A-HL-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
22,660
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678083CDBM2F32-450A-HL-J79WL-XC13C(L) 3J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678099CDBM2F32-450A-RN-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする