曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-75B

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-75B - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21678433CDBM2F32-75B-HL-M9BL-XC80~50
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678449CDBM2F32-75B-HN-C73L-XC8-
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678458CDBM2F32-75B-HN-H7BW-XC8-
25,140
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678467CDBM2F32-75B-HN-H7BW3-XC8-
29,760
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする