SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-600A
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21678476
CDBM2F32-600A-HL-A93LS
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥21,840
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678485
CDBM2F32-600A-HL-B54L
CADデータダウンロード
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥28,160
¥
26,980
¥29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください