曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150A - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21678519CDBM2F40-150A-HN-H7BL-XC22-
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678528CDBM2F40-150A-HN-H7BL-XC8-
29,590
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678537CDBM2F40-150A-HN-M9B-XC80~25
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678546CDBM2F40-150A-HN-M9BL-XC80~25
28,710
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678555CDBM2F40-150A-HN-M9BW-XC80~25
28,600
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678564CDBM2F40-150A-HN-M9BWL-XC80~25
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678573CDBM2F40-150A-HN-M9NL-C-
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678589CDBM2F40-150A-HN-XC80~25
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678598CDBM2F40-150A-RL-A93-
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21679614CDBM2F40-150A-HL-M9BL-XC80~25
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21679623CDBM2F40-150A-HL-XC80~25
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21679639CDBM2F40-150A-HN-B59W-
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21679648CDBM2F40-150A-HN-C73L-XC8-
27,390
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする