SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-100K
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21679219
CDBM2F40-100K-HL-XC4
CADデータダウンロード
¥24,110
¥
22,980
¥25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください