SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-350AJ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21680524
CDBM2F40-350AJ-HN-C73CS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥31,630
¥
28,980
¥31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21680533
CDBM2F40-350AJ-HN-C73CZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
(-) 2ヶ付
¥36,190
¥
33,980
¥37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください