SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-500AJ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21681039
CDBM2F40-500AJ-HN-M9PL
CADデータダウンロード
¥39,710
¥
36,980
¥40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください