SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-800
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
800
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21681513
CDBM2F40-800-HN-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(H) ヘッド側
¥33,330
¥
28,980
¥31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681529
CDBM2F40-800-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
(R) ロッド側
¥33,990
¥
29,980
¥32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください