曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-100A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21684609CDBM2L32-100A-HL-J79WL-XC13CJ79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付(H) ヘッド側
24,090
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21684618CDBM2L32-100A-RL-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付(R) ロッド側
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21684627CDBM2L32-100A-RL-M9BLSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付(R) ロッド側
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする