SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-25
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21684934
CDBM2L32-25-HL-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
(H) ヘッド側
¥18,700
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21684943
CDBM2L32-25-RL-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(R) ロッド側
¥18,040
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください