曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-300J

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-300J - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21685318CDBM2L32-300J-HL-M9B(-) 0.5
27,340
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21685327CDBM2L32-300J-HL-M9BL(L) 3
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする