SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-400K
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21685528
CDBM2L32-400K-HN-XC4
CADデータダウンロード
¥27,530
¥
25,980
¥28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください