曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-165

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-165 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)165クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21686273CDBM2L40-165-HN
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21686289CDBM2L40-165-HN-M9BW
23,710
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21686298CDBM2L40-165-HN-M9BWL-XC4
26,180
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする