曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-700

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-700 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21687129CDBM2L40-700-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687138CDBM2L40-700-WN(W) 両側(N) ノンロックタイプ
30,090
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする