曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U20

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21687567CDBM2U20-125-HN-M9BL-125
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687576CDBM2U20-125A-HN-125
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687585CDBM2U20-150-RN-150
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687594CDBM2U20-175-RN-175
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21687603CDBM2U20-20-HL-XC13A-20
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687619CDBM2U20-25-HN-M9BW-C-25
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687628CDBM2U20-25-HN-M9BWL-25
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687637CDBM2U20-25A-HL-H7BW-XC8-25
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687646CDBM2U20-25A-HL-XC80~2525
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21687655CDBM2U20-650-HN-M9BW-650
23,160
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする