曜日別特売

カードモータ LAT3シリーズ LAT3F

カードモータ LAT3シリーズ LAT3F - SMC
内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラー型式
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21689974LAT3F-10-AN5D10(-) ケーブルなし(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(5) 5(D) DINレール取付形
148,010
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689983LAT3F-10-1AN1-X15210(1) 1(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(1) 1(-) ねじ取付形
146,520
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21689999LAT3F-10-3AN1D-X15210(3) 3(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(1) 1(D) DINレール取付形
149,050
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690008LAT3F-10-3AN3-X15210(3) 3(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(3) 3(-) ねじ取付形
147,730
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690017LAT3F-10-3AN3D-X15210(3) 3(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(3) 3(D) DINレール取付形
149,380
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690026LAT3F-10-3AP310(3) 3(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(3) 3(-) ねじ取付形
151,310
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690035LAT3F-10-5AND10(5) 5(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
150,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690044LAT3F-10-5AN5D-X15210(5) 5(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(5) 5(D) DINレール取付形
153,230
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690053LAT3F-10-5APD10(5) 5(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
150,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690069LAT3F-10-5AP5D10(5) 5(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(5) 5(D) DINレール取付形
156,640
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690078LAT3F-20-1APD20(1) 1(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
149,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690087LAT3F-20-1AP120(1) 1(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(1) 1(-) ねじ取付形
151,250
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690096LAT3F-20-3AN1D20(3) 3(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(1) 1(D) DINレール取付形
153,780
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690105LAT3F-20-3APD20(3) 3(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
149,880
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690114LAT3F-20-5AP320(5) 5(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(3) 3(-) ねじ取付形
156,530
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690123LAT3F-20-5AP3D20(5) 5(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(3) 3(D) DINレール取付形
158,180
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690139LAT3F-30-1AN30(1) 1(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
149,550
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690148LAT3F-30-1AP3D30(1) 1(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(3) 3(D) DINレール取付形
156,480
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690157LAT3F-30-3AP1D30(3) 3(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(1) 1(D) DINレール取付形
155,980
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690166LAT3F-30-5AN530(5) 5(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(5) 5(-) ねじ取付形
159,390
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690175LAT3F-30-5AP3D30(5) 5(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(3) 3(D) DINレール取付形
160,380
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690184LAT3F-50-1AP50(1) 1(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
153,950
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690193LAT3F-50-1AP1D50(1) 1(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(1) 1(D) DINレール取付形
159,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690209LAT3F-50-3AN50(3) 3(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
154,830
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690218LAT3F-50-3AN3-X15250(3) 3(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(3) 3(-) ねじ取付形
156,530
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690227LAT3F-50-5AN50(5) 5(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
157,850
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690236LAT3F-50-5AN3D50(5) 5(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)(3) 3(D) DINレール取付形
164,780
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21690245LAT3F-50-5AP5D50(5) 5(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)(5) 5(D) DINレール取付形
165,440
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする