ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-530

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-530 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)530リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21705654MGGLB32-530-M9B-XC56M9B
87,510
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21705663MGGLB32-530-M9NWVM9NWV
84,320
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする