曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-50

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21708269MGGLB40-50-HN-M9BL-C
87,780
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21708278MGGLB40-50-M9BV
83,050
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21708287MGGLB40-50-XC6
79,530
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする