SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-650
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)
ストローク(mm)
650
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21708619
MGGLB40-650-XB6
CADデータダウンロード
¥111,980
¥
98,980
¥108,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください