曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40TN

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21709206MGGLB40TN-150-HN150(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
83,770
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21709215MGGLB40TN-200-HL200(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
86,130
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21709224MGGLB40TN-300-RN300(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
90,040
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする