SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-55
仕様
(-XC72) オートスイッチ用磁石内蔵不可
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21725656
MGGMB32-55-XC72
CADデータダウンロード
¥
49,390
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください