曜日別特売

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32TN

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)600ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック)軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ポートの種類(TN) NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21756675MLGCLB32TN-600-E
100,930
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする