SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF16
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21758328
MGPAF16-100Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21758337
MGPAF16-175Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
43,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21758346
MGPAF16-175Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
49,720
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください