SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF63
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21758443
MGPAF63-150Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
89,870
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21758459
MGPAF63-150Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
96,690
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください