SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-10BZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
10
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21761426
MGPA25-10BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください