SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-112Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
112
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21762817
MGPA32-112Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
65,450
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください