曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-20-HL

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-20-HL - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21762984MGPA32-20-HL(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,170
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762993MGPA32-20-HL-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,320
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする