曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-200Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-200Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763045MGPA32-200Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,740
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763054MGPA32-200Z-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
80,140
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする