ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763124MGPA32-25BZ-XC8
43,950
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする