曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-40Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-40Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763438MGPA32-40Z-M9B-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,790
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763447MGPA32-40Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,340
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763456MGPA32-40Z-XC35-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,490
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763465MGPA32-40Z-XC35W-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする