SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-400Z
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21763474
MGPA32-400Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
112,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763483
MGPA32-400Z-M9NZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
113,580
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください