曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TF

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TF - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
軸受種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21765504MGPA50TF-200AZ-200(A) 高精度ボールブッシュ
93,390
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765513MGPA50TF-30Z-XC35W-30(A) 高精度ボールブッシュ
57,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765529MGPA50TF-45Z-45(A) 高精度ボールブッシュ
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765538MGPA50TF-45Z-XC35W-45(A) 高精度ボールブッシュ
57,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765547MGPA50TF-50AZ-XC8【A】0~1050(A) 高精度ボールブッシュタイプ
59,400
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする