ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TN

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA50TN - SMC
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21765556MGPA50TN-125Z標準ストローク125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
72,330
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765565MGPA50TN-20Z-20(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765574MGPA50TN-200Z標準ストローク200(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
88,660
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765583MGPA50TN-25Z-XC35標準ストローク25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765599MGPA50TN-40Z-40(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765608MGPA50TN-40Z-A93L-40A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,160
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765617MGPA50TN-50Z-XC35標準ストローク50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765626MGPA50TN-75Z標準ストローク75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21765635MGPA50TN-75Z-XC35標準ストローク75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
61,330
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする