曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TN

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21766186MGPA63TN-100Z-XC35W標準ストローク100
73,870
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
21766195MGPA63TN-25Z標準ストローク25
48,840
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21766204MGPA63TN-50AZ-50
59,680
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21766213MGPA63TN-50Z標準ストローク50
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21766229MGPA63TN-50Z-XC35標準ストローク50
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21766238MGPA63TN-50Z-XC35W標準ストローク50
60,720
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする