SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-14Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
14
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21767875
MGPL12-14Z
CADデータダウンロード
-
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21767884
MGPL12-14Z-M9B-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください