曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220Z - SMC
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21768356MGPL12-220Z-A93-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,380
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768365MGPL12-220Z-A93L-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥40,040
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768374MGPL12-220Z-M9B-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,580
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768383MGPL12-220Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥41,580
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768399MGPL12-220Z-M9BL-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,240
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768408MGPL12-220Z-M9NW-M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥42,130
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768417MGPL12-220Z-M9NW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥42,130
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21768426MGPL12-220Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥35,970
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする