SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-102Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
102
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21769677
MGPL16-102Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥36,410
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21769686
MGPL16-102Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥35,750
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください