曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-20AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-20AZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21770219MGPL16-20AZ-M9BWM-XC8【A】0~10-(M)1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
31,960
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21770228MGPL16-20AZ-M9NL-XC8【A】0~10-(L)3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
31,960
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21770237MGPL16-20AZ-M9NL-XC9【A】0~10-(L)3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
29,760
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21770246MGPL16-20AZ-M9NLS-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする